咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动偏心砂磨机 CP7220CVE
商品编号
079654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 7220CVE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079654 7220CVE
制造商名称
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
磨垫直径
空载速度
行程
重量
CP7220 CVE
76dB(A)
1.4m/s2
486l/min
150mm
12000min-1
2.5mm
1.6kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7220CVE
数量:

商品详情

商品名称:气动偏心砂磨机 CP7220CVE
商品编号:079654 7220CVE

技术说明

气动偏心砂磨机 079654 7220 CVE 专为工业研磨加工、表面加工和粗抛光应用研发,借助柔软的手掌握把确保出色的用户舒适度。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加