咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电探测摄像头
商品编号
492710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492710 GIC12V
IP 保护等级
摄像机电线长度
显示器分辨率
显示器尺寸
蓄电池容量
蓄电池电压
重量
镜头直径
IP 54
1500mm
1280 ×720px
5inch
2Ah
12V
0.7kg
8.3mm
销售价 数量
 
5629.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
工作长度:
数量:

商品详情

商品名称:充电探测摄像头
商品编号:492710
供货范围

包括 1 块 12 V / 2.0 Ah 锂离子充电电池、充电器、4 GB MicroSD 卡、摄像头导线,编号 492716 规格尺寸 1.2、微型 USB 导线、挂钩、磁铁、镜子、L-BOXX。
技术说明

  • 89 mm / 3.5 英寸彩色液晶显示屏。
  • 自动旋转图像(“Up is Up”™ 功能)。
  • 直接通过 Micro USB 电缆或 MicroSD 卡传输图片和视频。
  • 双电源:既可用 12 V 锂电池驱动,也可用标准碱性电池驱动。
  • 利用数字变焦可更好地识别细节。
  • 3 档 LED 照明系统,用于照亮黑暗部位。

充电紧凑型探测摄像头适合在难以触及的部位进行目检。
技术参数
包装
系统工具箱(L-Boxx)
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
Bosch 12 V
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加