咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动校平的十字线激光仪 GCL
商品编号
468488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468488 2-15
468488 GCL12V
IP 保护等级
供电
制造商名称
包装
宽度
所含充电电池数量
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
支架螺纹接口
有效距离
激光的颜色
激光等级
系列
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
误差范围
调平范围
配套接收器时的有效距离
重量
长度
高度
IP 54
电池驱动
83mm
081561 LR6
3
1/4inch 1/4 UNC, 5/8 UNCinch 5/8inch
15m
2
±0.3mm/m
±4degrees
490g
130mm
162mm
IP 65
蓄电池驱动
GCL12V
运输箱
68mm
1
073851 B12
Bluetooth® 接口
1/4inch
25m
绿色
2
GCL
2Ah
12V
锂离子
±0.3mm/m
±4degrees
50m
590g
152mm
116mm
销售价 数量
 
2049.11
6650.40

商品详情

商品名称:自动校平的十字线激光仪 GCL
商品编号:468488 2-15
技术说明

借助 LR 2 专用版接收器(配件),工作范围最大可达 120 m。
紧凑的十字线激光水平仪带自动校水平的激光线。快速校正水平面和垂直面。坚固的设计,外部覆盖软质材料,即便于握持,也可防冲击。防尘防飞溅水。
额外两个垂直的下对点。
供货范围
3 块电池(编号 081561 LR6)、多功能支架、激光靶板和运输箱。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
制造商名称
包装
宽度
83mm
所含充电电池数量
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
接口
支架螺纹接口
1/4inch 1/4 UNC, 5/8 UNCinch 5/8inch
有效距离
15m
激光的颜色
激光等级
2
系列
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
误差范围
±0.3mm/m
调平范围
±4degrees
配套接收器时的有效距离
重量
490g
长度
130mm
高度
162mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加