咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 工具固定器,双头 45°
商品编号
955535
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
有效深度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955535 50
955535 100
955535 150
底板材料
底板种类
挂钩形状
有效宽度
有效深度
系列
金属丝材料
钢丝直径
塑料
双钩 45°
18.5mm
50mm
Easyfix
6mm
塑料
双钩 45°
18.5mm
100mm
Easyfix
6mm
塑料
双钩 45°
18.5mm
150mm
Easyfix
6mm
销售价 数量
 
43.36
46.69
50.53

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 工具固定器,双头 45°
商品编号:955535
应用

在工位的视野范围内实现工具整齐且一目了然的存放 - 方便快速取用。
技术说明

只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。
适用于

所有 GARANT 和 HOLEX 产品和冲孔,尺寸 9 x 9 mm,间隔 37 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加