咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纸板
商品编号
955320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955320 L
955320 M
955320 S
宽度
重量
高度
500mm
10kg
1554mm
500mm
5.8kg
777mm
500mm
4kg
518mm
销售价 数量
 
1583.78
913.82
699.16

商品详情

商品名称:纸板
商品编号:955320 S
颜色

银色粉末喷涂。
供货范围

包括用于墙面安装的配件,标签。
提示

可以装配 Easyfix 挂钩和托架以及孔壁板(9×9 mm 方孔,间隔 37 mm)配件。
技术说明

结实的钢板带有 9×9 mm 方孔,间隔 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和托架。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
500mm
重量
4kg
高度
518mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加