咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 横柄架
商品编号
955705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955705 2
955705 3A
955705 3B
系列
适用于内六角规格尺寸
适用于螺丝起子,配套用于 Torx? 规格
Easyfix
4mm - 12mm
TX20 – TX50
Easyfix
2mm - 8mm
TX8 – TX50
Easyfix
2mm - 5mm
TX8 – TX30
销售价 数量
 
109.45
109.45
170.97

商品详情

商品名称:Easyfix 横柄架
商品编号:955705 3A
供货范围

所有配套的基板。
适用于
3 把螺丝起子,Torx®,规格尺寸 TX8 – TX50,或 3 把内六角螺丝起子,规格尺寸 2 mm – 8 mm。
属性
系列
Easyfix
适用于内六角规格尺寸
2mm - 8mm
适用于螺丝起子,配套用于 Torx? 规格
TX8 – TX50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加