咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钥匙柜
商品编号
950155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950155 48
950155 96
950155 176
宽度
数码锁直径
深度
钥匙挂钩的数量
高度
285mm
57mm
65mm
48
380mm
285mm
57mm
110mm
96
380mm
380mm
57mm
110mm
176
560mm
销售价 数量
 
1615.11
2438.32
4827.06

商品详情

商品名称:钥匙柜
商品编号:950155 96
技术说明

主体,中间隔壁和门采用钢板材质。可以紧固安装到墙上。内衬材料为聚丙烯板。挂钩条的高度无级可调,带有连续的编号和钥匙登记簿。
可以配套 DOM 圆筒销子锁上锁。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明
配有可以翻转的中间隔板和 96 个钥匙挂钩(12 根挂钩条,每根 8 个挂钩)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
285mm
数码锁直径
57mm
深度
110mm
钥匙挂钩的数量
96
高度
380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加