咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架柜配有 视窗翼门
商品编号
945003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
945003 1000
945003 2000
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
30
上部
845mm
视窗翼门
275mm
11
39kg
1000mm
750mm
30
中部
1845mm
视窗翼门
275mm
11
45kg
2000mm
销售价 数量
 
7472.50
10873.77

商品详情

商品名称:货架柜配有 视窗翼门
商品编号:945003 2000
提示

用于 GridLine 货架柜的搁板参见编号 944061、944065。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

货架柜 30×11G。
可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
技术参数
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
手柄定位
中部
有效高度
1845mm
柜体正面
视窗翼门
深度
275mm
深度,单位:G
11
电子锁闭系统 – 可改装
重量
45kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加