咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架柜配有 全钢板翼门
商品编号
945001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
945001 1000
945001 2000
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
30
上部
845mm
全钢板翼门
275mm
11
39kg
1000mm
750mm
30
中部
1845mm
全钢板翼门
275mm
11
45kg
2000mm
销售价 数量
 
6699.49
8984.18

商品详情

商品名称:货架柜配有 全钢板翼门
商品编号:945001 2000
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 7016 粉末涂装。
提示

用于 GridLine 货架柜的搁板参见编号 944061、944065。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

货架柜 30×11G。
可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
门打开的角度
250degrees
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
手柄定位
中部
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
275mm
深度,单位:G
11
电子锁闭系统 – 可改装
重量
45kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加