咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架,带末端止挡
商品编号
935812
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:支架,带末端止挡
商品编号:935812 L
应用

若要形成轨道系统,则需要编号 935810、935811、935812 规格尺寸 R 和 L。
注意:每间隔大约 1.00 m 管子必须配套一组中间支架。
适用于

架梯编号 935800。
提示
请配套订购间隔器,编号 966299,规格尺寸 L。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加