咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动架梯 8 件
商品编号
935800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935800 7
935800 9
935800 11
935800 13
工作高度大约
幅度
底部外侧宽度
最大垂直悬挂高度
梯子长度
横梁宽度
横梁高度
配套适用的货架高度
重量
阶梯数目
阶梯高度
3m
0.85m
0.6m
2.11m
1.85m
73mm
25mm
2000mm
8.9kg
7
235mm
3.5m
1m
0.6m
2.61m
2.4m
73mm
25mm
2500mm
10.2kg
9
235mm
3.95m
1.2m
0.6m
3.11m
2.95m
73mm
25mm
3000mm
11.5kg
11
235mm
4.4m
1.4m
0.6m
3.67m
3.5m
73mm
25mm
3000mm
13.24kg
13
235mm
销售价 数量
 
11784.21
12608.76
13295.88
14275.03

商品详情

商品名称:可移动架梯 8 件
商品编号:935800 9
提示

每组爬梯都必须定制。
必须始终说明最大垂直悬挂高度。
技术说明

可以移动的阶式爬梯,可以安装到货架上。不使用时梯子可以倚靠在货架系统上,节省空间。踏板和横梁由铝合金制成,踏板和横梁采用永久连接,共四层。配套提供 Easyfix 固定件。带 2 个自锁制动轮,⌀ 80 mm。顶端设有运行平稳的台车。
颜色

无烟煤色 RAL 7016 横梁,粉末涂层。
属性
工作高度大约
3.5m
幅度
1m
底部外侧宽度
0.6m
最大垂直悬挂高度
2.61m
梯子长度
2.4m
横梁宽度
73mm
横梁高度
25mm
配套适用的货架高度
2500mm
重量
10.2kg
阶梯数目
9
阶梯高度
235mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加