咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力棒
商品编号
956810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956810 125
宽度
深度
高度
125mm
11mm
11mm
销售价 数量
 
49.94

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:磁力棒
商品编号:956810 125
技术说明

带有两块强劲的钕磁磁铁的塑料棒。可以更好的落实工位的整洁。可以在金属表面固定图纸或者工单。磁铁间隔距离 84 mm,因而可以避免文件被扭曲或者脱落。
技术参数
磁芯材料
钕磁
属性
宽度
125mm
深度
11mm
高度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加