咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具夹
商品编号
956870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956870 1
夹紧范围,最大直径
宽度
高度
26mm
430mm
95mm
销售价 数量
 
963.17

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工具夹
商品编号:956870 1
应用

实现个性化的工具配置 − 通过夹紧效应,确保工具的固定。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
颜色

托板煤黑色 RAL 7016 粉末涂装。
属性
夹紧范围,最大直径
26mm
宽度
430mm
高度
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加