咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
监视器托架
商品编号
956865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956865 1
宽度
承重量
深度
高度
120mm
10kg
82mm
120mm
销售价 数量
 
1047.69

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:监视器托架
商品编号:956865 1
适用于

用来悬挂到 □ 9×9 mm 的孔壁板上(间隔 37 mm)和多功能轨道上。
技术说明

可以通过 VESA 固定机构,安装监视器和显示屏(孔距 75 mm 和 100 mm,均为四方孔)。倾角无级可调。
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
宽度
120mm
承重量
10kg
深度
82mm
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加