咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
文件夹托架
商品编号
956845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956845 95
956845 180
956845 270
宽体 DIN A4 文件夹放置数量
有效宽度
有效深度
有效高度
1
95mm
300mm
340mm
2
180mm
300mm
340mm
3
270mm
300mm
340mm
销售价 数量
 
965.36
1037.58
1154.33

商品详情

商品名称:文件夹托架
商品编号:956845 95
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
技术说明

用于放置文件夹,文件册,书本等物品。
属性
宽体 DIN A4 文件夹放置数量
1
有效宽度
95mm
有效深度
300mm
有效高度
340mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加