咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质泡沫托架
商品编号
956820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956820 1
956820 2
956820 3
型号
宽度
有效宽度
有效高度
深度
适合于泡沫厚度
高度
1
500mm
500mm
400mm
110mm
30mm
440mm
2
500mm
500mm
400mm
125mm
45mm
440mm
3
500mm
500mm
400mm
140mm
60mm
440mm
销售价 数量
 
1631.92
1631.92
1631.92

商品详情

商品名称:硬质泡沫托架
商品编号:956820 3
提示

仅适用于刻模,可以实现工具齐平的放置。
目录泡沫仅部分适用。工具计划应夹紧在单独配置的泡沫中。
技术说明

硬钢板制成的泡沫支架,用于支撑宽度 20G / 500 mm 的硬质泡沫刻模。带有可安装在中央的附加支架,用于紧固泡沫。每个支架搭配 2 块规格尺寸 8×20G 的泡沫或 4 块规格尺寸 8×10G 的泡沫。
颜色

泡沫支架浅灰色 RAL 7035,附加支架煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
也可以通过 4 个木螺栓(未包含在供货范围内)固定在工作板上。
属性
型号
3
宽度
500mm
有效宽度
500mm
有效高度
400mm
深度
140mm
适合于泡沫厚度
60mm
高度
440mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加