咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瓶罐支架
商品编号
956835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956835 2
956835 4
内径
宽度
深度
瓶罐托数量
系列
高度
80mm
220mm
115mm
2
Easyfix
105mm
80mm
450mm
127mm
4
Easyfix
105mm
销售价 数量
 
698.46
1168.97

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:瓶罐支架
商品编号:956835 4
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
技术说明

平均分配后的承重量最大 10 kg。
属性
内径
80mm
宽度
450mm
深度
127mm
瓶罐托数量
4
系列
Easyfix
高度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加