咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DIN A4 图纸袋
商品编号
956855
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956855 A4
宽度,内部
最大适用的图纸格式
高度
212mm
DIN A4
308mm
销售价 数量
 
621.32

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:DIN A4 图纸袋
商品编号:956855 A4
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
应用

用于放置尺寸为 DIN A4 的图纸,图标等。
适用于

用来悬挂到 □ 9×9 mm 的孔壁板上(间隔 37 mm)。通过将多个文件袋前后放置,就可以方便地改装为宣传广告架。
属性
宽度,内部
212mm
最大适用的图纸格式
DIN A4
高度
308mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加