咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
显示簿
商品编号
956815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
956815 1
宽度
最大适用的图纸格式
深度
高度
100mm
DIN A4
265mm
320mm
销售价 数量
 
1646.86

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:显示簿
商品编号:956815 1
颜色

烟灰色 RAL 7016 金属板挂架,粉末涂层。
适用于

用于挂在 □ 9×9 mm,间隙 37 mm 孔壁板上。
技术说明

信息的检索实现了随时随地,整洁,并且受到保护。可以存放 10 页 DIN A4 格式的文件。
属性
宽度
100mm
最大适用的图纸格式
DIN A4
深度
265mm
高度
320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加