咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
图纸挂架
商品编号
928740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928740 A2/A1
台面以上的高度
图纸支架/臂数量
型号
底座类型
摆臂伸距
最大适用的图纸格式
磁铁夹子数量
815mm
2
A2/A1
旋入式底座
810 / 625
A1
4
销售价 数量
 
2190.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:图纸挂架
商品编号:928740 A2/A1
供货范围

包括 4 个磁性夹,编号 974880 规格尺寸 1。
技术说明

图纸挂架,带两个铝合金旋转臂。
旋转臂可折叠、可旋转,高度可调节。
旋入式底座固定在工作台面上的一个中央固定点上。
属性
台面以上的高度
815mm
图纸支架/臂数量
2
型号
A2/A1
底座类型
旋入式底座
摆臂伸距
810 / 625
最大适用的图纸格式
A1
磁铁夹子数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加