咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘
商品编号
928220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928220 115
928220 176
928220 200
928220 250
928220 250/2
倾角
可用宽度
可用深度
宽度
总高度
有效宽度
有效深度
深度
高度
90degrees
383mm
115mm
395mm
45mm
383mm
115mm
165mm
45mm
45degrees
383mm
176mm
395mm
45mm
383mm
176mm
226mm
45mm
512mm
45mm
500mm
200mm
250mm
45mm
90degrees
400mm
250mm
412mm
45mm
400mm
250mm
300mm
45mm
90degrees
500mm
250mm
512mm
45mm
500mm
250mm
300mm
45mm
销售价 数量
 
654.51
824.56
917.34
996.32
1192.20

商品详情

商品名称:托盘
商品编号:928220 250
技术说明

铝合金托盘。可以水平或者呈 45° 角悬挂安装到孔壁板以及 Mulitifix 导轨上。托盘可以进行堆垛。
供货范围

包含 3 块 Easyfix 底板编号 955820 规格尺寸 2。
提示
配套适用的 eForm 刻模参见分组 95。在一个 Shadowboard 中配合 2 块规格尺寸 8G × 10G 的硬泡沫或一块规格尺寸 10G × 16G 的泡沫。
属性
倾角
90degrees
可用宽度
400mm
可用深度
250mm
宽度
412mm
总高度
45mm
有效宽度
400mm
有效深度
250mm
深度
300mm
高度
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加