咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可电调高度的工作位置 承重量最大 350 / 300 kg,深色 Eluplan 台面
商品编号
920306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920306 1500
920306 1500/S
920306 2000
920306 2000/S
升降速度
台面厚度
台面深度
台面长度
宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
最大承载力
深度
连续负荷的负荷能力
重量
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
22mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
350kg
Eluplan 深色
350kg
750mm
350kg
89kg
610mm - 1200mm
22mm/s
50mm
750mm
1500mm
1500mm
350kg
Eluplan 深色
350kg
750mm
350kg
89kg
720mm - 1200mm
22mm/s
50mm
750mm
2000mm
2000mm
300kg
300kg
750mm
98kg
610mm - 1200mm
22mm/s
50mm
750mm
2000mm
2000mm
300kg
300kg
750mm
98kg
720mm - 1200mm
销售价 数量
 
46466.88
49009.25
48717.23
51208.05

商品详情

商品名称:可电调高度的工作位置 承重量最大 350 / 300 kg,深色 Eluplan 台面
商品编号:920306 2000
提示

根据最大承载能力,只能使用移动式柜体。避免将柜体安装在工作台面下方。更多加装件会相应地减小承载能力。供货时已完整安装。
技术说明

带升降单元的基架,侧部和后部带有用于稳定的横梁。厚度为 50 mm 的深色 Eluplan 板。
颜色

高度可调的黑色支脚,煤黑色 RAL 7016 横梁带粉末涂层。
推荐

方便坐着和站着进行安装工作。
技术说明
无侧板的办公桌,无法并排安放。
技术参数
高度调整设计
电气
平板厚度
50mm
属性
升降速度
22mm/s
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
宽度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
300kg
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
最大承载力
300kg
深度
750mm
连续负荷的负荷能力
重量
98kg
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
610mm - 1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加