咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台面厚度 25 mm 采用竹材质
商品编号
926021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926021 1000
926021 1250
926021 1500
926021 2000
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
长度
25mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1000mm
25mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1250mm
25mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
1500mm
25mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
2000mm
销售价 数量
 
2141.41
2665.18
3198.23
4282.68

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工作台面厚度 25 mm 采用竹材质
商品编号:926021 2000
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 25 mm:台板未预钻孔,不适用于组装 Vario 工作台,仅适合作为遮盖板。
属性
厚度
25mm
工作台板材料
竹制薄片,交叉粘接
工作台板衬面
磨削,无残留上油
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加