咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
EPA 标牌
商品编号
972870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972870 DE
972870 EN
型号
宽度
颜色
高度
DE
500mm
黄色 / 黑色
300mm
EN
500mm
黄色 / 黑色
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:EPA 标牌
商品编号:972870 DE
技术说明

硬塑料,带悬挂孔。颜色:黄色/黑色。尺寸: 300×500 mm。
技术说明
“ESD 防护区域”:双面印刷。
属性
型号
DE
宽度
500mm
颜色
黄色 / 黑色
高度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加