咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标记带
商品编号
972860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972860 EPAIN
972860 EPAOUT
型号
宽度
长度
颜色
EPAIN
70mm
15m
黄色 / 黑色
EPAOUT
70mm
15m
红色/黑色
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:标记带
商品编号:972860 EPAOUT
技术说明

印有 ESD 标识,自粘式,可踩踏。背面印刷,因此耐清洁剂且耐磨。卷宽:70 mm。卷长:15 m。
技术说明
“您正在离开 EPA”。颜色:红色/黑色。
属性
型号
EPAOUT
宽度
70mm
长度
15m
颜色
红色/黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加