咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带笔记本支架的多媒体摆臂
商品编号
928275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928275 2
倾斜角度可以调节
倾角
安装高度
宽度
幅度
承重量
接头数
摆臂伸距
深度
25degrees
25degrees
170mm
404mm
573mm
10kg
2
573mm
288mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带笔记本支架的多媒体摆臂
商品编号:928275 2
技术说明

可灵活调节的摆臂有带笔记本支架,由高品质阳极氧化铝合金、粉末涂层钢板和塑料制成。用于安装在带孔挂板或支撑柱上。可旋转和摆动,可倾斜 25°。支承板内置电缆套管。
属性
倾斜角度可以调节
25degrees
倾角
25degrees
安装高度
170mm
宽度
404mm
幅度
573mm
承重量
10kg
接头数
2
摆臂伸距
573mm
深度
288mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加