咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底层
商品编号
964990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964990 L
964990 M
厚度
宽度
深度
规格
颜色
30mm
950mm
500mm
L
黑色
30mm
450mm
235mm
M
黑色
销售价 数量
 
1027.31
342.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:底层
商品编号:964990 M
技术说明

底衬采用高品质的隔热硬质泡沫材料。
闭孔且耐油。
带有舒适的握柄。
易于清洁的泡沫材料,厚度 30 mm。
技术说明
实用的搁物槽,用于放置小型零部件(例如 螺钉)。
应用
可以让人员舒适地跪在硬质地面上开展作业,同时起到保护关节的作用。
技术参数
舒适的站姿
绝热(温度)
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
厚度
30mm
宽度
450mm
深度
235mm
规格
M
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加