咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd杯形打磨刷 X-LOCK,钢丝 0.30 mm
商品编号
573010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd杯形打磨刷 X-LOCK,钢丝 0.30 mm
商品编号:573010
应用

最适用于表面加工,去毛刺,去锈,抛光,除油漆,底漆,清漆,除轧屑等。
技术说明

波纹钢丝,密实压接至钢体结构。用于角磨机和固定式机器。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加