咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH角磨机 GWS 可充电电池
商品编号
077120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
077120 18V-7
077120 GWS18-10SC
供电
制造商名称
包装
反冲止动
平稳起动
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
接口
最大切割深度
最大砂轮直径
最高转速
电子转速预选
电机类型
自动截止电路
蓄电池电压
蓄电池种类
过载保护
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重复起动联锁
重量
蓄电池驱动
GWS 18V-7
系统箱(L-Boxx)
0
7m/s2
34mm
125mm
11000min-1
18V
锂离子
Bosch 18 V
2.3kg
蓄电池驱动
GWS 18V-10 SC
系统箱(L-Boxx)
0
6m/s2
Bluetooth® 接口
34mm
125mm
9000min-1
无刷
18V
锂离子
Bosch 18 V
2kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BOSCH角磨机 GWS 可充电电池
商品编号:077120

提示

配套适用的备用电池和充电装置参见编号 073854 和编号 073866。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加