咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 读数精度 0.0001 mm
商品编号
434656
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显量表 读数精度 0.0001 mm
商品编号:434656
可选附件

数据线,编号 498940。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2450。
技术说明

高精度数显量表,带超大尺寸数字显示(11 mm),集成公差显示。额外配有带公差极限的模拟式气压显示。绝对测量功能:可在任何位置归零,而不会失去与基准之间的参照关系。系数可调,可在显示屏中显示。单项功能可直接在量表上禁用。设置和存储值(系数、预设、公差)即使在更换电池后仍可保留。
显示器可280度旋转
动态测量功能(MAX/MIN):用于同轴精度和平整度的检测或查询止点。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
接口
Digimatic 接口 RS232C 接口 USB 接口 -
标准
工厂标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加