咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用螺丝起子套装,适用于一字头 整体绝缘
商品编号
663311
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
663311 5
663311 6
663311 8
螺丝起子数量
5
6
8
销售价 数量
 
254.56
333.16
570.53

商品详情

商品名称:电工用螺丝起子套装,适用于一字头 整体绝缘
商品编号:663311 5
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证电工螺丝刀具有最佳的使用寿命。(参见列表)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
多成分强力握柄,为提高扭矩和舒适性而专门设计的抓握区域。刀身采用高合金工具钢。从规格尺寸 5.5 开始 = 绝缘层的外 ⌀ 切刃宽度(便于在狭窄部位开展作业)。
刀头带有锥形刀刃,符合标准螺钉槽尺寸。完全绝缘,击穿强度高达 VDE 规定值的若干倍。每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
内容
各 1 把螺丝起子编号 663301: 规格尺寸 2.5;3;3.5;4;5.5
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加