咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号
081543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081543 360
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总长度
所含充电电池数量
灯具
灯具可更换
照明时间
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
无 ATEX 区
IP 54
蓄电池驱动
60lm - 1000lm
260mm
1
LED 模块
1.5h
3.7V
锂离子
470g
销售价 数量
 
610.40

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号:081543 360
技术说明

LED 充电工作照明灯,带可旋转灯头、无级调光旋钮。半透明罩盖可确保 360° 无眩目照明。带有内置磁铁和悬挂钩的支承脚。
供货范围

配套充电电缆和插接式电源。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
光通量
60lm - 1000lm
总长度
260mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
灯具可更换
照明时间
1.5h
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
470g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加