咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,短型,5 件套 一字和十字
商品编号
667316
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667316 3/2
螺丝起子数量
驱动型式
5
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
销售价 数量
 
342.22

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,短型,5 件套 一字和十字
商品编号:667316 3/2
供货范围

各 1 把短型一字头螺丝起子,编号 664201,规格尺寸 4;5.5;6.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668471,规格尺寸 1 和 2。
技术说明

多组分强力手柄带有扭矩与舒适度经过优化的握持区。刀杆采用铬钒钢。
属性
螺丝起子数量
5
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加