咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带横柄,刀长 230 mm
商品编号
622731
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622731 6
622731 7
622731 8
622731 10
622731 13
刀杆长度
总长度
扳手开口度
230mm
262mm
6mm
230mm
262mm
7mm
230mm
262mm
8mm
230mm
262mm
10mm
230mm
262mm
13mm
销售价 数量
 
149.20
139.86
129.32
139.86
176.11

商品详情

商品名称:套筒扳手,带横柄,刀长 230 mm
商品编号:622731 8
技术说明

符合人体工程学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒特种钢。表面镀铬。
耐撞击的塑料横柄。刀身采用特种钒钢,表面带有亚光镀铬层。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 带横柄套筒扳手螺丝起子(编号 622732)。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
230mm
总长度
262mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加