咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物皮带固定袋中含有 1/4 英寸批头的批头夹单手棘轮扳手
商品编号
676770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:织物皮带固定袋中含有 1/4 英寸批头的批头夹单手棘轮扳手
商品编号:676770

内容

各 1 件:
适用于十字头,编号 675310 规格尺寸 1/25;2/25。
适用于米字头,编号 675320 规格尺寸 1/25;2/25。
适用于 Torx®,编号 675340,规格尺寸 TX20;TX25。
适用于十字头,编号 674200,规格尺寸 1/89;2/89。
适用于米字头,编号 674220,规格尺寸 1/89;2/89。
适用于 Torx®,编号 674250,规格尺寸 TX20/89;TX25/89。
技术说明

Kraftform 手柄,内置柔软部分。带棘轮功能,通过转换环实现向右和向左拧紧和固定。内置起子头舱,可装 6 个起子头。
适用于

1/4 英寸 C 6.3 和 E 6.3 批头。

技术参数
批头座
F 6.3 D 6,3 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加