咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Pro UNI VHM 铣刀
商品编号
202432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202432 1
202432 2
202432 3
202432 4
202432 5
202432 6
202432 8
202432 10
202432 12
202432 16
202432 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.06mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
1mm
2.5mm
0.06mm
1mm
2.5mm
57mm
5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.012mm
0.009mm
0.009mm
0.005mm
0.9mm
3
0.06mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
2mm
5mm
0.06mm
2mm
5mm
57mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.015mm
0.012mm
0.011mm
0.008mm
1.9mm
3
0.06mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
3mm
8mm
0.06mm
3mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
2.8mm
3
0.08mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
0.08mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
3.8mm
3
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.03mm
0.03mm
0.025mm
4.8mm
3
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
0.1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.05mm
0.04mm
0.03mm
0.025mm
5.8mm
3
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
0.2mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
0.03mm
0.025mm
7.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
0.2mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
0.05mm
0.04mm
9.7mm
3
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
0.3mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm
3
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
0.3mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm
0.06mm
0.05mm
15.5mm
3
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
0.3mm
20mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.12mm
0.1mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
3
销售价 数量
 
585.49
607.84
652.82
655.16
675.32
679.56
1059.13
1641.67
2555.42
5378.24
9146.49

商品详情

商品名称:Pro UNI VHM 铣刀
商品编号:202432 1
技术说明

用于粗加工,同时确保高进给量以及理想的加工稳定性。创新的几何形状和高性能镀层,在加工各种材料时都能达到出色的制造效果和刀具寿命。不均等分布切削刃保证了高度的加工过程稳定性和运行平稳性。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.06mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
1mm
切削刃长度 Lc
2.5mm
切割深度 ap min
0.06mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
总长度 L
57mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
5mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.012mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.009mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.009mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.005mm
颈位直径 D1
0.9mm
齿数 Z
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加