咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可用起重机吊装的抽屉工具柜
商品编号
932400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉类型/数量
  • 5/0
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932400 5/0
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
高度
1020mm
40
900mm
793mm
28
1250mm
销售价 数量
 
47036.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
模块编码:
  • 5/0
数量:

商品详情

商品名称:可用起重机吊装的抽屉工具柜
商品编号:932400 5/0
颜色

柜体淡灰色 RAL 7035,盖板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

适合户外使用的范围有限,不应受到天气影响。
技术说明

可用起重机吊装的工具柜外壳 40×28G,配套适用于抽屉 36×24G。带 4 个旋转孔眼,用于连接起重吊钩。带有两个用于安全运输的锁止杆,可以用挂锁(不包括在交货范围内,适用锁扣直径最大 6 mm 的挂锁)锁定。配备 4 个 U 型支脚,可通过起重汽车运输,可从正面和侧面进行操作。采用钢板制造的极坚固加强框架结构。配套适用的抽屉参见编号 931356。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加