首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
角度测量
直角尺及套装
量角器及配件
角尺
圆规
划线器及配件
测角仪
圆规
弹簧式外径规
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
弹簧式外径规
商品编号
457310
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX/好力士
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
长度 L
长度 L
265
315
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
457310 265
457310 315
457310 265
457310 315
张开宽度
柄截面
长度 L
175mm
210mm
8×8mm
265mm
315mm
175mm
8×8mm
265mm
210mm
8×8mm
315mm
销售价
数量
342.01
359.79
342.01
359.79
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
直角尺及套装
量角器及配件
角尺
圆规
划线器及配件
测角仪
同类其他品牌
HOLEX/好力士
最近浏览
清空
弹簧式外径规
¥212.16 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
长度 L:
265
315
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:弹簧式外径规
商品编号:457310
315
技术说明
带有固定的测量端。
长臂坚固设计,
工具钢制造。尖部及测量面经精确研磨和硬化处理。主体带调整螺母,可进行快速精确的调节。环形弹簧确保弹簧张力始终保持均匀。
属性
张开宽度
175mm
柄截面
8×8mm
长度 L
265mm
张开宽度
210mm
柄截面
8×8mm
长度 L
315mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订