咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号
931315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931315 800/5
931315 800/6
931315 800/7A
931315 900/6
931315 900/6A
931315 900/7A
931315 1000/6
931315 1000/7A
931315 1000/8A
931315 1000/10
931315 1250/7
931315 1250/8
931315 1250/9
931315 1250/13
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
柜门数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
1000mm
5
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
700mm
138kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
700mm
151kg
800mm
0
不可行
1000mm
7
700mm
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
162kg
800mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
700mm
158kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
700mm
158kg
900mm
0
不可行
1000mm
7
800mm
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
169kg
900mm
1000mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
700mm
170kg
1000mm
0
不可行
1000mm
7
900mm
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
181kg
1000mm
0
不可行
1000mm
8
900mm
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
0
700mm
900mm
600mm
36
24
195kg
1000mm
1000mm
10
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
700mm
223kg
1000mm
1000mm
7
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
201kg
1250mm
1000mm
8
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
215kg
1250mm
1000mm
9
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
229kg
1250mm
1000mm
13
900mm
36
600mm
24
36×24
1150mm
700mm
282kg
1250mm
销售价 数量
 
31228.67
34702.61
38286.84
35364.29
35180.50
38856.62
35878.96
39352.91
42863.59
50326.12
41319.63
45510.42
48782.16
29339.11

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号:931315 800/5
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

整套配备的工具柜 40×28G,带抽屉 36×24G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
抽屉 50 mm,75 kg 承重量。抽屉 75 mm 起,200 kg 承重量。
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
脱出锁止
属性
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
1000mm
抽屉个数
5
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
36×24
有效高度
700mm
柜门数量
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
138kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加