咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
调定规
商品编号
421150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421150 1
421150 2
421150 3
421150 4
总长度
1mm
2mm
3mm
4mm
销售价 数量
 
214.98
225.53
230.79
250.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:调定规
商品编号:421150 1
应用

用于设置外径千分尺以及一般的校验工作。
技术说明

调定规,带有经过高精度珩磨加工的测量面。带有手部防护,并且说明了实际尺寸。
提示

至 78 英寸的调整尺寸请垂询。
技术参数
标准
DIN 863
校准
B2
属性
总长度
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加