咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺
商品编号
421492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421492 0-25
421492 25-50
421492 50-75
421492 75-100
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
电池类型
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 54
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
0mm - 25mm
纽扣电池
0.5mm
4µm
0.001mm
IP 54
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
25mm - 50mm
纽扣电池
0.5mm
4µm
0.001mm
IP 54
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
50mm - 75mm
纽扣电池
0.5mm
5µm
0.001mm
IP 54
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
75mm - 100mm
纽扣电池
0.5mm
5µm
0.001mm
销售价 数量
 
1172.89
1441.56
1926.74
2233.48

商品详情

商品名称:数显外径千分尺
商品编号:421492 0-25

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。1个插接球形测头,用于测量弯曲表面。
技术说明

清晰可读的显示器。测量面为硬质合金制成。
数字和模拟读数。防尘和防喷溅水的金属外壳。

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
主轴直径
6.5mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
电池类型
纽扣电池
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
4µm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加