咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度内径测量设备套装
商品编号
435192
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435192 18-150
不配量表情况下的重复精度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
1µm
20
146mm - 178mm
5
18mm - 150mm
销售价 数量
 
8540.53
  • 商品详情

商品详情

商品名称:高精度内径测量设备套装
商品编号:435192 18-150
供货范围

2 套高精度内径测量设备,编号 435190,额外配有加长杆和测量环。
可选附件

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。
应用

用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。
技术说明

高精度两点式比较测量设备,采用弹性定心盘。更轻巧且稳定的设计,采用碳纤增强塑料部件,因而热膨胀率更低,同时还改进了腐蚀防护能力。设备固定器上的手部防护额外减小了温度所造成的影响。通过曲面部分,可以精准且顺畅地传递测量棒的行程。固定式的测量棒,带有经过淬硬的钢珠,可以进行调节,以配合不同的 ⌀。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或探测头(编号 434900,规格尺寸 16)。
技术说明
Advertisement
  • 更轻巧且稳定的设计,采用碳纤增强塑料部件。
  • 热膨胀率更低。
  • 腐蚀防护能力较高。

技术参数
包装
稳定的盒体
校准
S9
标准
工厂标准
属性
不配量表情况下的重复精度
1µm
测杆数量
20
测量深度
146mm - 178mm
测量片数量
5
测量范围
18mm - 150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加