咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量装置
商品编号
435190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
435190 18-35
435190 35-60
435190 50-150
435190 150-300
不配量表情况下的重复精度
定心宽度
测杆数量
测量深度
测量片数量
测量范围
1µm
14.5mm
9
146mm
2
18mm - 35mm
1µm
28mm
6
178mm
3
35mm - 60mm
1µm
42.3mm
11
178mm
3
50mm - 150mm
1µm
85mm
11
178mm
3
150mm - 300mm
销售价 数量
 
4496.13
4415.99
4777.21
9880.04

商品详情

商品名称:精密内径测量装置
商品编号:435190 50-150
应用

用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。
技术说明

高精度两点式比较测量设备,采用弹性定心盘。更轻巧且稳定的设计,采用碳纤增强塑料部件,因而热膨胀率更低,同时还改进了腐蚀防护能力。设备固定器上的手部防护额外减小了温度所造成的影响。通过曲面部分,可以精准且顺畅地传递测量棒的行程。固定式的测量棒,带有经过淬硬的钢珠,可以进行调节,以配合不同的 ⌀。
供货范围

成套高精度内径测量设备,配有木盒(不提供量表)。
可选附件

精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434670,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。
提示

使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或探测头(编号 434900,规格尺寸 16)。
技术说明
Advertisement
  • 更轻巧且稳定的设计,采用碳纤增强塑料部件。
  • 热膨胀率更低。
  • 腐蚀防护能力较高。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
校准
C4
属性
不配量表情况下的重复精度
1µm
定心宽度
42.3mm
测杆数量
11
测量深度
178mm
测量片数量
3
测量范围
50mm - 150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加