咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®火花塞连接器移动钳镀铬 715350
商品编号
715350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX®火花塞连接器移动钳镀铬 715350
商品编号:715350

技术说明

钳口呈 45° 弯头,专门用来固定火花塞接头和其他圆形部件。钳体镀铬,钳柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加