咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®尖嘴钳,抛光 712250
商品编号
712250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
712250 160
卡爪规格
带刀刃
总长度
握柄
整体绝缘
材料
标准
表面
钳口形状
钳头长度
防爆
内部打毛
160mm
带塑料覆层
模锻 经过油淬硬化 铬钒电炉钢
DIN ISO 5745
头部经抛光 黑色磷化处理
椭圆尖式 直头
54mm
销售价 数量
 
309.31

商品详情

商品名称:KNIPEX®尖嘴钳,抛光 712250
商品编号:712250 160

材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

带有细长卡爪,尖嘴。平直内嵌节点,无缝隙。钳口内侧带有锯齿。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。
标准

DIN ISO 5745

属性
卡爪规格
内部打毛
带刀刃
总长度
160mm
握柄
带塑料覆层
整体绝缘
材料
模锻 经过油淬硬化 铬钒电炉钢
标准
DIN ISO 5745
表面
头部经抛光 黑色磷化处理
钳口形状
椭圆尖式 直头
钳头长度
54mm
防爆
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加