咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-925
商品编号
094248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094248 7
094248 8
094248 9
094248 10
094248 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
HyFlex®
类别 II
多用途手套
8
HyFlex®
类别 II
多用途手套
9
HyFlex®
类别 II
多用途手套
10
HyFlex®
类别 II
多用途手套
11
HyFlex®
类别 II
销售价 数量
 
82.41
82.41
82.41
82.41
82.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-925
商品编号:094248
技术说明

HyFlex® 11-925。采用 18 针编织技术和丁腈与丁腈泡沫双涂层的手套,将高灵敏度、可靠的油腻对象抓握能力和良好的皮肤保护完美结合。一种新开发的 Grip 技术可减轻在动态工作区域内对象从手中滑脱的风险。特别适合于分拣和检查较轻零件、装配油腻的工件、生产线装载和卸载、保养工作。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
手套特性
不含硅树脂
颜色
蓝色
编织技术
18G
载体材料
尼龙氨纶
应用范围
精度
涂层
丁腈泡沫,丁腈
EN 388:2016
3111A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加