咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力扳手 无扳手头 40L Nm 无插套工具
商品编号
656510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656510 10
656510 60
656510 120
656510 200
656510 320
656510 400
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
插入式工具
0.2Nm
触发的
180mm
±2%
19.5mm
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
模拟
10Nm
157.5mm
141mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
0.5Nm
触发的
305mm
±2%
30mm
5Nm - 60Nm
右向和左向拧紧
模拟
60Nm
281.5mm
251.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
1Nm
触发的
400mm
±2%
38.5mm
20Nm - 120Nm
右向和左向拧紧
模拟
120Nm
367mm
328.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
1Nm
触发的
510mm
±2%
38.5mm
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
模拟
200Nm
476.5mm
438mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2Nm
触发的
620mm
±2%
38.5mm
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
模拟
320Nm
519.5mm
553mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2.5Nm
触发的
718mm
±2%
44mm
100Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
模拟
400Nm
693mm
649mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
销售价 数量
 
3364.36
4414.93
4527.49
5152.84
7472.49
9430.20

商品详情

商品名称:扭力扳手 无扳手头 40L Nm 无插套工具
商品编号:656510 120
提示

能够进行 DAkkS 校准。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
基础装置带有方形插口槽(无棘轮头)。
配套适用的插接工具,编号 657582 − 657950。
尺寸单位:N·m
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

用于中等规模至较大型生产。
精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±2%。
属性
刀具,可以更换
插入式工具
分度值:1 刻度 =
1Nm
反馈
触发的
总长度 L
400mm
扭力测量精度
±2%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
38.5mm
扭矩范围
20Nm - 120Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
120Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
367mm
杆长,无插套工具 [l1]
328.5mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
14×18mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加