咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪套装,3 件套
商品编号
313220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313220 160
313220 200
313220 250
313220 315
313220 400
同样配套适用的卡盘型号
孔距 b
宽度 B
榫长 A
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
32mm
20mm
18mm
8mm
160mm
85mm
36mm
40mm
22mm
20mm
10mm
200mm
105mm
43mm
40mm
30mm
20mm
12mm
250mm
125mm
50.5mm
54mm
35mm
26mm
12mm
315mm
145mm
54mm
500mm
60mm
50mm
30mm
18mm
400mm
180mm
73mm
销售价 数量
 
503.68
604.01
881.15
1250.01
2153.49

商品详情

商品名称:软顶爪套装,3 件套
商品编号:313220 400

提示

铝合金顶爪,可按需提供。
技术说明

没有台阶,可以自主加工到所需要的装夹 ⌀。精密铣削加工的接触面,经过黑化处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。适用于夹持不规则形状或者已经过加工,表面需被保护的工件。卡爪按照工件形状进行加工。
适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
应用
Advertisement
用于安装在底爪上。
技术说明
Advertisement
无阶梯结构,可单独加工到需要夹紧的直径

属性
同样配套适用的卡盘型号
500mm
孔距 b
60mm
宽度 B
50mm
榫长 A
30mm
槽宽 D
18mm
配套适用的卡盘型号
400mm
长度 L
180mm
高度 H
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加