咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
英格索兰Ingersoll Rand气动偏心砂磨机
商品编号
079657
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079657 4152HLSR
079657 R036CC1HL
079657 R036CC2HL
079657 R036CS1HL
供电
工作噪音
抽排方式
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
磨垫直径
行程
重量
压缩空气驱动
82dB(A)
外部
4.7m/s2
430l/min
12000min-1
75mm
2.5mm
0.8kg
压缩空气驱动
82dB(A)
外部
3.9m/s2
498l/min
13000min-1
150mm
5mm
0.9kg
压缩空气驱动
82dB(A)
外部
3.9m/s2
498l/min
13000min-1
150mm
2.5mm
0.8kg
压缩空气驱动
82dB(A)
自吸尘
3.9m/s2
498l/min
13000min-1
150mm
5mm
0.9kg
销售价 数量
 
4341.77
4754.06
4754.06
5514.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:英格索兰Ingersoll Rand气动偏心砂磨机
商品编号:079657 4152HLSR
技术说明

性能强劲的偏心磨机,采用 Urethan 尼龙搭扣磨垫。使用方便舒适,归功于重量轻的 Composite 壳体以及符合人体工学的握面。坚固耐用、运行平稳振动小的气动驱动装置,配有钢制气缸,噪音低。
提示

砂碟,见编号 567775 或 567901。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加