咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气锉
商品编号
A07956
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07956 FRF41
冲击频率
凿子冲程
制造商名称
工作噪音
工具装夹型式
最大空气消耗
连接螺纹
重量
长度
1600Hz
12mm
FRF41
79.8dB(A)
4×13×20mm
282l/min
1/4英寸PT
0.8kg
229mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气锉
商品编号:A07956 FRF41
技术说明

紧凑型气动锉降低了振动,应用于倒角,锉削和金属、木材、塑料盒玻璃纤维的切割。
规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:8.12m/s²
属性
冲击频率
1600Hz
凿子冲程
12mm
制造商名称
FRF41
工作噪音
79.8dB(A)
工具装夹型式
4×13×20mm
最大空气消耗
282l/min
连接螺纹
1/4英寸PT
重量
0.8kg
长度
229mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加